5,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Push-in Fitting Bulkhead |
Constructeur ID | 6316 04 00WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 18 g |
D | 4 mm |
F | 13 mm |
K | 5.5 mm |
L | 15.5 mm |
L1 | 10.5 mm |
T | 10.5 mm |