Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3538 08 10, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23214275
  • Fabricant:0820099271736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3538 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
3 g
C
G1/8
D
8 mm
G
13.5 mm
H
14.5 mm
L
25 mm
L1
7 mm