Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3529 00 13, LF 3000 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet

  • ERIKS:23214274
  • Fabricant:0820099270968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3529 00 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
42 g
C
G1/4
F
17 mm
H
54 mm
H1
9.5 mm
H2
27.5 mm
H3
45.5 mm