24,26 €/ Unitéhors TVA
29,35 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3306 08 04 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 25 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 4 mm |
G | 13.5 mm |
G1 | 11 mm |
H | 18.5 mm |
L/2 | 36.5 mm |
N | 43 mm |
N1 | 11.5 mm |
T | 4.2 mm |