Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3306 06 04, LF 3000 Série, Forme T, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23216701
  • Fabricant:0820099266008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,00 €/ Unitéhors TVA

26,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3306 06 04
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
34 g
D1
6 mm
D2
4 mm
G
13.5 mm
G1
11 mm
H
18.5 mm
L/2
36 mm
N
43 mm
N1
11.5 mm
T
4.2 mm