13,38 €/ Unitéhors TVA
16,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3199 14 17 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | NBR |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 29 g |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 22 mm |
H | 32.5 mm |
L | 35.5 mm |