Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3193 08 10, LF 3000 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216646
  • Fabricant:0820099253923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3193 08 10
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Oui
Poids
12 g
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
36.5 mm
H1
14 mm
L
23 mm