Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3193 06 13, LF 3000 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23215487
  • Fabricant:0820099253756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3193 06 13
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
12 g
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
10.5 mm
H
27 mm
H1
10 mm
L
17.5 mm