Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3193 04 13, LF 3000 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23216643
  • Fabricant:0820099253497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3193 04 13
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Oui
Poids
11 g
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
8.5 mm
H
23 mm
H1
8.5 mm
L
14.5 mm