Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3189 12 13, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216630
  • Fabricant:0820099252513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,17 €/ Unitéhors TVA

59,50 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3189 12 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Oui
Poids
73 g
C
G1/4
D
12 mm
E
5.5 mm
F
21 mm
G
22 mm
H
46.5 mm
L
33.5 mm