Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3189 10 17, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216629
  • Fabricant:0820099252483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,60 €/ Unitéhors TVA

47,92 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3189 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Oui
Poids
50 g
C
G3/8
D
10 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
37 mm
L
29 mm