Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3188 10 00, LF 3000 Série, Forme T, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11606323
  • Fabricant:0820099252049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3188 10 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
7 g
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
41 mm
H1
12.5 mm
H2
24.5 mm
L/2
26.5 mm