Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3188 08 10, LF 3000 Série, Forme T, 8 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11606322
  • Fabricant:0820099252018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3188 08 10
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
18 g
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
41 mm
H1
12.5 mm
H2
24.5 mm
L/2
26.5 mm