Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3188 04 06, LF 3000 Série, Forme T, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:11606320
  • Fabricant:0820099251745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3188 04 06
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
7 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
28.5 mm
H1
9 mm
H2
17 mm
L/2
16 mm