Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3184 12 00, LF 3000 Série, Forme en L, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:11606318
  • Fabricant:0820099251493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3184 12 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Prolongé
Oui
Oscillation
Non
Poids
8 g
D1
12 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
62.5 mm
H1
28 mm
H2
45.5 mm
L
31 mm