13,74 €/ Unitéhors TVA
16,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3184 10 12 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube inégal | 10 x 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | NBR |
Qualité alimentaire | Oui |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 17 g |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 62.5 mm |
H1 | 28 mm |
H2 | 45.5 mm |
L | 31 mm |