Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3184 08 00, LF 3000 Série, Forme en L, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:11606314
  • Fabricant:0820099251332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3184 08 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Prolongé
Oui
Oscillation
Non
Poids
3 g
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
49 mm
H1
23.5 mm
H2
37 mm
L
23 mm