Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3182 10 12, LF 3000 Série, Forme en L, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216622
  • Fabricant:0820099250441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,57 €/ Unitéhors TVA

11,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3182 10 12
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
17 g
D1
10 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
44.5 mm
H1
10.5 mm
H2
27.5 mm
L
31 mm