Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3182 06 08, LF 3000 Série, Forme en L, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23216619
  • Fabricant:0820099250069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,51 €/ Unitéhors TVA

6,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3182 06 08
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
7 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm