3,80 €/ Unitéhors TVA
4,60 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
8 En stock - Date de livraison estimée 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3182 04 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | NBR |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 1 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
G | 8.5 mm |
H | 23 mm |
H1 | 6 mm |
H2 | 15.5 mm |
L | 14 mm |