Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3169 14 17, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:23216608
  • Fabricant:0820099245324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,43 €/ Unitéhors TVA

18,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3169 14 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
Poids
59 g
C
G3/8
D
14 mm
E
5.5 mm
F
22 mm
G
22 mm
H
51 mm
L
46.5 mm