15,23 €/ Unitéhors TVA
18,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3169 12 13 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 44 g |
C | G1/4 |
D | 12 mm |
E | 5.5 mm |
F | 19 mm |
G | 19 mm |
H | 44.5 mm |
L | 40.5 mm |