Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3169 08 13, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216601
  • Fabricant:0820099245027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,73 €/ Unitéhors TVA

12,98 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3169 08 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
Poids
21 g
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
33 mm
L
29.5 mm