Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3166 12 14, LF 3000 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216596
  • Fabricant:0820099243474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,94 €/ Unitéhors TVA

14,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3166 12 14
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
7 g
D1
12 mm
D2
14 mm
G
23.5 mm
L
58.5 mm
L1
33.5 mm