Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3158 08 10, LF 3000 Série, Forme en Y, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216576
  • Fabricant:0820099240558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

2 En stock - Date de livraison estimée 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3158 08 10
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
20 g
C
G1/8
D
8 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
49 mm
K
13.5 mm
L
28 mm
N
14.5 mm