Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3146 14 00, LF 3000 Série, Forme droit, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:23216552
  • Fabricant:0820099237848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,35 €/ Unitéhors TVA

41,56 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3146 14 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
125 g
D
14 mm
F1
29 mm
F2
29 mm
F3
24 mm
K
10.5 mm
L1
27 mm
L2
27 mm
T
25.5 mm