Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3146 12 00, LF 3000 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23215156
  • Fabricant:0820099237817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,24 €/ Unitéhors TVA

29,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3146 12 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
96 g
D
12 mm
F1
26 mm
F2
25 mm
F3
22 mm
K
8.5 mm
L1
27 mm
L2
25 mm
T
22.5 mm