Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3146 10 00, LF 3000 Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216551
  • Fabricant:0820099237787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,54 €/ Unitéhors TVA

21,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3146 10 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
66 g
D
10 mm
F1
22 mm
F2
22 mm
F3
19 mm
K
8.5 mm
L1
23 mm
L2
24.5 mm
T
18.5 mm