15,15 €/ Unitéhors TVA
18,33 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3144 06 08 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 27 g |
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
K | 31.5 mm |
K1 | 26.5 mm |
L | 38 mm |
N | 12 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |