Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3142 10 00, LF 3000 Série, Forme en Y, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216543
  • Fabricant:0820099237060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3142 10 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
10 g
D1
10 mm
D2
10 mm
L
57.5 mm
L1
36 mm
L2
33 mm
N
17 mm