12,57 €/ Unitéhors TVA
15,21 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3142 08 10 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 24 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
L | 53.5 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 28 mm |
N | 14.5 mm |