Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3142 08 00, LF 3000 Série, Forme en Y, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216541
  • Fabricant:0820099236971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3142 08 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
7 g
D1
8 mm
D2
8 mm
L
50.5 mm
L1
32 mm
L2
28 mm
N
14.5 mm