27,06 €/ Unitéhors TVA
32,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3139 14 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Oui |
Poids | 116 g |
D | 14 mm |
F | 27 mm |
F1 | 29 mm |
G | 25.5 mm |
H | 37.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 36 mm |
T | 25.5 mm |