16,50 €/ Unitéhors TVA
19,97 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3139 10 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | NBR |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 49 g |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
G | 16 mm |
H | 28 mm |
K | 8.5 mm |
L | 26 mm |
T | 18.5 mm |