Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3131 14 21, LF 3000 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet

  • ERIKS:23216529
  • Fabricant:0820099233352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3131 14 21
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
25 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
H
48 mm
H1
13.5 mm