8,58 €/ Unitéhors TVA
10,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3131 12 17 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 15 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
H | 42 mm |
H1 | 12 mm |