Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3131 08 17, LF 3000 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet

  • ERIKS:23216522
  • Fabricant:0820099233123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,98 €/ Unitéhors TVA

7,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3131 08 17
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
15 g
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
H
34.5 mm
H1
10.5 mm