3,25 €/ Unitéhors TVA
3,93 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3126 14 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Oscillation | Non |
Poids | 5 g |
D | 14 mm |
G | 16 mm |
L | 49 mm |
L1 | 23.5 mm |