Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3122 10 08, LF 3000 Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216503
  • Fabricant:0820099229485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3122 10 08
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Oscillation
Non
Poids
2 g
D1
10 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
50 mm
L1
29.5 mm
L2
22 mm