Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3120 12 00, LF 3000 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216486
  • Fabricant:0820099228273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3120 12 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Oscillation
Non
Poids
4 g
D
12 mm
L
60 mm
L1
24.5 mm
L/2
30 mm