Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3120 08 00, LF 3000 Série, Forme droit

  • ERIKS:23214305
  • Fabricant:0820099228037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase in multiples of 10
Ajouter à la liste

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3120 08 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
1 g
D
8 mm
L
41 mm
L1
18.5 mm