Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3118 12 21, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216479
  • Fabricant:0820099227344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,21 €/ Unitéhors TVA

20,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3118 12 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
74 g
C
G1/2
D
12 mm
E
8 mm
F
25 mm
G
19 mm
H
27.5 mm
L1
13.5 mm
L2
36.5 mm