14,55 €/ Unitéhors TVA
17,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Constructeur ID | 3107 06 08 |
Forme | Forme en X |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 18 g |
D | 8 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 11 mm |
H | 46 mm |
N | 22.5 mm |
T | 4.2 mm |