Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3106 60 56, LF 3000 Série, Forme droit, 3/8" Tube OD

  • ERIKS:12734044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3106 60 56
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Poids
16 g
d1
1/4 in
G
16 mm
L
41 mm