Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3106 10 12, LF 3000 Série, Forme droit, 10 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23215359
  • Fabricant:0820099216485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3106 10 12
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
10 x 12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
19 g
D
10 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50.5 mm