Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3104 10 04, LF 3000 Série, Forme T, 4 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12604885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,46 €/ Unitéhors TVA

27,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3104 10 04
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
23 g
D
10 mm
D1
4 mm
G
16 mm
H
33 mm
L/2
23 mm