Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3102 62 00, LF 3000 Série, Forme en L, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:11346169
  • Fabricant:0820099210377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3102 62 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
17 g
D
1/2
d1
1/2 in
G
22 mm
L
35 mm