Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3102 04 06, LF 3000 Série, Forme en L, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23216397
  • Fabricant:0820099208947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3102 04 06
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
4 g
D
4 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
L
22.5 mm