Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord pneumatique à emboîtement, 3101 12 17, LF 3000 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23215217
  • Fabricant:0820099208015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Constructeur ID
3101 12 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
29 g
C
G3/8
D
12 mm
E
5.5 mm
F1
20 mm
F2
9 mm
H
27 mm