Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord instantané Série 0695, Filetage extérieur, 0695 12 17, laiton, 12 mm / 3/8"

  • ERIKS:23564318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,06 €/ Unitéhors TVA

49,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0695
Constructeur ID
0695 12 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
C
R3/8
D
12 mm
F
20 mm
G
29.5 mm
L
126 mm